| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-106121934 Herst.-Nr.: 888300667 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - hochwertige Zubehörware aus dem Hause vhbw Technische Daten: Material: Graphit Abmessungen (L x B x H): 15 x 8 x 6,3mm Passend für:Black & DeckerKS 800 KS 805 KS 810 KS 846 KS 846 N KS 850 KS 850 N KS 855 KS 864 KR 850 CRE KR 1000 C KR 1000 RE PL 40 PL 40 C SR 352 E SR 362 E SR 700 Ersetzt:Black & DeckerKS810 Lieferumfang:2x Kohlebürste Weitere Informationen: Merkmale | Kompatible Produkte | Black & Decker KR 1000 C Black & Decker KR 1000 RE Black & Decker KR 850 CRE Black & Decker KS 800 Black & Decker KS 805 Black & Decker KS 810 Black & Decker KS 846 Black & Decker KS 846 N Black & Decker KS 850 Black & Decker KS 850 N Black & Decker KS 855 Black & Decker KS 864 Black & Decker PL 40 Black & Decker PL 40 C Black & Decker SR 352 E Black & Decker SR 362 E Black & Decker SR 700 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |