Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888400970 Zubehör für kabelloses Werkzeug Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888400970 Zubehör für kabelloses Werkzeug Schwarz
VHBW 888400970 Zubehör für kabelloses Werkzeug Schwarz
VHBW 888400970 Zubehör für kabelloses Werkzeug Schwarz
VHBW 888400970 Zubehör für kabelloses Werkzeug Schwarz
VHBW 888400970 Zubehör für kabelloses Werkzeug Schwarz
VHBW 888400970 Zubehör für kabelloses Werkzeug Schwarz
VHBW 888400970 Zubehör für kabelloses Werkzeug Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106122245
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888400970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Neuware, originalverpackt
Kein Originalprodukt - hochwertiges und kompatibles Zubehör der Marke vhbw
Ersatzschlauch für Kärcher Hochdruckreiniger (K2-K7) ab 2008, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung Quick Connect an der Pistole und am Gerät befestigt wird
Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken
Messinginnengewinde mit beidseitigem Quick Click Anschluss

Produktdaten:
Farbe: Schwarz
Material: Kunststoff mit Gewebeeinlage
Schnellkupplungssystem (Messing)
Länge: 20m
Gewicht: ca. 1,3kg
Maximaler Druck: 400bar
max. Temperatur: 60 °C



Passend für folgende Hochdruckreiniger:KärcherG 2300 KV
K 2 Car & Home DAKAR *AR
K 2 Car & Home T150 *CH
K 2 Car & Home T150 *EU
K 2 Car & Home T150 *GB
K 2 Car Home & Pipe *EU
K 2 Compact
K 2 Compact Car & Home T 150 *EU
K 2 Compact Car *CH
K 2 Compact Car *EU
K 2 Compact Car Home & Pipe *EU
K 2 Full Control *AU
K 2 Full Control *CH
K 2 Full Control *GB
K 2 Full Control Car & Home *GB
K 2 Full Control Car & Home*EU
K 2 Full Control Car *EU
K 2 Full Control Car *GB
K 2 Full Control Home *GB
K 2 Home & Brush *GB
K 2 Home T150 (HRG) *GB
K 2 Home T150 *CH
K 2 Home T150 *EU
K 2 Home T150 *GB
K 2 Premium Car & Home (HRG) *GB
K 2 Premium Car & Home T150 *CH
K 2 Premium Car & Home T150 *EU
K 2 Premium Full Control *CH
K 2 Premium Full Control *EU
K 2 Premium Full Control *GB
K 2 Premium Full Control Car & Home
K 2 Premium Full Control Car & Home
K 2 Premium Full Control Car *EU
K 2 Premium Full Control Home *EU
K 2 Premium Full Control Home *GB
K 2 Premium Home & Pipe *EU
K 2 Premium Home *EU
K 2 Premium Home *GB
K 2 Premium Home T150 *CH
K 3 *AE
K 3 *CH
K 3 *EU
K 3 *EU
K 3 *MX
K 3 *TW
K 3 Car & Home T 150 *EU
K 3 Car & Home T 350 *EU
K 3 Car *CH
K 3 Car *EU
K 3 Car *GB
K 3 Car *MX
K 3 Car *NZ
K 3 Car *RU
K 3 Car Dakar *EXP
K 3 Car EID-Bundle *EU
K 3 Compact *AU
K 3 Deck *AU
K 3 Flexitronics Dan Shelldan *EU
K 3 Full Control *CH
K 3 Full Control *GB
K 3 Full Control Car & Home T 150 *EU
K 3 Full Control Car *EU
K 3 Full Control Home T150 *EU
K 3 Full Control Home T350 *EU
K 3 Home & Pipe *EU
K 3 Home Dankeschön Edition *DE
K 3 Home T 150 *EU
K 3 Home T 350 *CH
K 3 Home T 350*EU
K 3 Home T150 *NZ
K 3 Premium
K 3 Premium *AR
K 3 Premium Home *
K 3 Premium Home + Car *AU
K 3 Premium Home T150 *EU
K 3 Premium Home T350 *EU
K 3 Sport *RU
K 3 Stairs *EU
K 3.000 *MX
K 3.200 *AU
K 3.200 *CN
K 3.200 *KR
K 3.200 50 Hz
K 3.200 60 Hz
K 3.200 T250
K 3.350 (127V) *BR
K 3.350 (220V) *BR
K 3.390 (127V) *BR
K 3.390 (220V) *BR
K 3.450 *MX
K 3.480 *EU
K 3.490 *JP 50Hz
K 3.490 *JP 60Hz
K 3.490 *MX
K 3.500
K 3.500 *CH
K 3.500 Garden *CH
K 3.500 *TW
K 3.500 *UA
K 3.500 RWB *EU
K 3.500 T25
K 3.510 T250 RWB *EU
K 3.530 T250 *CH
K 3.540 *GB
K 3.550
K 3.550 *GB
K 3.550 *SA
K 3.550 DR *GB
K 3.550 EXPORT *KR
K 3.550 T 250 *GB
K 3.550 T250 *EU
K 3.575 T250 Jubilee *GB
K 3.700 *CN
K 3.700 *EU
K 3.800 eco!ogic *AU
K 3.800 eco!ogic *CH
K 4 *E 
K 4 *GB
K 4 *AR
K 4 *KR
K 4 *MX
K 4 *PE
K 4 Basic *EU
K 4 Basic *MX
K 4 Basic BC *SA
K 4 Basic eco!ogic Home *EU
K 4 Basic Home T 350 *EU
K 4 BC *EU
K 4 BC *SA
K 4 Car & Home T 350 *EU
K 4 Car *CH
K 4 Car *EU
K 4 Car *GB
K 4 Car *RU
K 4 Classic *ZA
K 4 Compact *CH
K 4 Compact *GB
K 4 Compact Car *CH
K 4 Compact Car *EU
K 4 Compact Car *RU
K 4 Compact Home T 350 *CH
K 4 Compact Home T 350 *GB
K 4 Compact Home Wood T250*EU
K 4 Eco!ogic *EU
K 4 FC *CH
K 4 Full Control *GB
K 4 Full Control Car & Home *EU
K 4 Full Control Car *EU
K 4 Full Control Home *AT
K 4 Full Control Home *CH
K 4 Full Control Home *GB
K 4 Full Control Home + PC 7,5 *AT
K 4 Home T 350
K 4 Home T 350 *CH
K 4 Home Wood T 350 *EU
K 4 Premium eco!ogic * CH
K 4 Premium eco!ogic *EU
K 4 Premium eco!ogic Home T 350 *CH
K 4 Premium Eco!ogic Home T 350 *GB
K 4 Silent Edition
K 4 Silent Edition *CH
K 4 Silent Edition *CN
K 4 Silent Edition *GB
K 4 Silent Edition *RU
K 4 Silent Edition Home *CH
K 4 Silent Edition Home *EU
K 4 Silent Edition Home *GB
K 4 Silent Edition Home Wood *EU
K 4 Silent Home *JP
K 4 Silent Home *JP
K 4.00 (50Hz) *JP
K 4.00 (60Hz
K 4.00 ECO SILENT *BR (127 V)
K 4.00 ECO SILENT *BR (220 V)
K 4.00 ECO SILENT *CH
K 4.00 ECO SILENT ALU *EU
K 4.200
K 4.200 *CN
K 4.200 T250 *EU
K 4.200 T250 *GB
K 4.450 *CN
K 4.450 *MX
K 4.500 *EU
K 4.600 *CH
K 4.600 *CH
K 4.600 *GB
K 4.600 *CN
K 4.600 *EU
K 4.600 *UA
K 4.600 T 250 *GB
K 4.600 T250 *CH
K 4.600 T250 *EU
K 4.620 T 250
K 4.640 *EU
K 4.650 *AU
K 4.650 JUBILEE Alu *EU
K 4.650 Jubilee T250 *CH
K 4.800 eco!ogic
K 4.900 Silent 50Hz *JP
K 4.900 Silent 60Hz *JP
K 5 *EU
K 5 *MX
K 5 Basic
K 5 Basic *EU
K 5 Basic Car *RU
K 5 Car & Home T 350 *GB
K 5 Car & Home T 350*CH
K 5 Car *CH
K 5 Car *EU
K 5 Car *GB
K 5 Car *RU
K 5 Classic *PL
K 5 Compact *CH
K 5 Compact + WD 2 *UA
K 5 Compact Car & Home T 350 *EU
K 5 Compact Car *EU
K 5 Compact Dakar *EU
K 5 Compact Home T 350 *CH
K 5 Compact Home T 350 *GB
K 5 FC *GB
K 5 Full Control Flex *EU
K 5 Full Control Flex Home Wood *EU
K 5 Full Control Home *AT
K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
K 5 Full Control Plus *EU
K 5 Full Control Plus Home *EU
K 5 Home Dankeschön Edition *DE
K 5 Home T 350 *CH
K 5 Home Wood T 350 *EU
K 5 Kompakt Promo
K 5 Premium Silent Car & Home *JP
K 5.200 *EU
K 5.200 *EU
K 5.200 *GB
K 5.200 *UA
K 5.200 T250 WB *CH
K 5.2012 + Fussball fanscarf *EU
K 5.210 *EU
K 5.490 *MX
K 5.520
K 5.520 *EU
K 5.520 *MX
K 5.520 *PL
K 5.520 T400 *EU
K 5.530 T400 Special Edition *AT
K 5.600 *CH
K 5.600 *EU
K 5.600 *JP (50Hz)
K 5.600 *JP (60Hz)
K 5.600 *UA
K 5.600 T 250 *GB
K 5.610 T250 *EU
K 5.630 T250 *EU
K 5.640 *EU
K 5.650 *AU
K 5.650 Celebr. T250*EU
K 5.675 Soccer Edition *RU
K 5.675 Sochi *EU
K 5.690 PS40 *AU
K 5.800 eco!ogic *AU
K 5.800 eco!ogic *CH
K 5.800 eco!ogic *GB
K 5.800 Eco!ogic T300 *GB
K 5.900 Silent 50Hz *JP
K 5.900 Silent 60Hz *JP
K 6 Premium Home & Car Deluxe *AU
K 6.200 *AU
K 6.200 *EU
K 6.250
K 6.250 JUBILEE T400 *CH
K 6.250 T300 *EU
K 6.260 *EU
K 6.500 *EU
K 6.50M *CH
K 6.50M *EU
K 6.50M *GB
K 6.50M *NZ
K 6.550
K 6.600
K 6.600 *S
K 6.685 *EU
K 6.70M *J
K 6.70M *JP
K 6.75 Jubilee *EU
K 6.75 M T 250 *GB
K 6.75 MD *CH
K 6.75 M-pl-WB-T 250 *EU
K 6.750 T 450*AU
K 6.75Jubilee Plus T400 *EU
K 6.760 T400 *EU
K 6.80 M T 250 *EU 
K 6.800 eco!ogic *AU
K 6.800 eco!ogic *CH
K 6.800 eco!ogic *GB
K 6.80M *AU
K 6.80M *CH
K 6.80M PLUS T 250 *CH
K 6.80M-PL-WB *EU
K 6.80M-WB  *EUR
K 6.80M-WB  *GB
K 6.85 M *SA
K 6.85 M PLUS *EU
K 6.85 M*GB
K 6.85 M-WB CH
K 6.85M *EU
K 6.85MD PLUS RR T 250*EU 
K 6.85M-PLUS *AU
K 6.90 MD WB *FR
K 6.91 MD *GB 
K 6.91MD *MX 
K 6.91MD PLUS *AU
K 6.91MD-T300
K 6.95MD T100 WB 4F*FR
K 620 M   * D
K 7 *AE
K 7 *EU
K 7 Car *EU
K 7 Compact *CH
K 7 Compact *EU
K 7 Compact Car *EU
K 7 Compact Home *GB
K 7 Full Contol Plus *EU
K 7 Full Control Plus *CH
K 7 Full Control Plus Flex *EU
K 7 Full Control Plus Home *CH
K 7 Home
K 7 Home (2,5kW) *EU 
K 7 Home T 450(2,2kW) *CH
K 7.20 MX Plus
K 7.200 *EU
K 7.20MX *EU
K 7.20MX *EU
K 7.20MX T 250 *EU
K 7.20MX T 250 WB 4F*FR
K 7.20MX-PLUS-WB*EU
K 7.21 MX *EU
K 7.22 Mx 4F WB CH 
K 7.260 T400 *EU
K 7.350 *EU
K 7.350 *UA
K 7.350 T400 *EU
K 7.360 *EU 
K 7.360 T400 *EU
K 7.400 *SA
K 7.560 *E
K 7.700
K 7.700 *SA
K 7.70MX-4F-WB *EUR
K 7.75 M PLUS T 250 *EU
K 7.80 M Plus *EU
K 7.800 eco!ogic *CH
K 7.80M *CH
K 7.80MD Plus WB* EU
K 7.80M-PLUS  *AU
K 7.80M-PL-WB *GB
K 7.80M-WB   *EUR
K 7.85 M-4f-T 300*GB
K 7.85M "SPECIAL"*EU
K 7.85M *CH
K 7.85M *MX 
K 7.85M Upgrade05*FR
K 7.85M-4F *EU
K 7.85M-PLUS *AU
K 7.85M-WB *EUR
K 7.85M-WB *GB
K 7.85MX + T300 *EU
K 7.91 MD T300 RS *EU
K 7.91MD PLUS *CH
K 7.91MD Plus WB T300 *UK
K 770MX-PLUS * CH
K 770MXS-PLUS * CH
K Tescht *D

K 2 Battery, K 2 Battery Set, K 2 Power Control, K 2 Power Control Home, K 2 Universal Edition, K 3 Power Control, K 3 Power Control Home T 5, K 4 Compact, K 4 Compact Home, K 4 Power Control, K 4 Power Control Home, K 5 Compact, K 5 Compact Home, K 5 Power Control, K 5 Power Control Home, K 5 Smart Control, K 7 Compact, K 7 Compact Home, K 7 Smart Control, K 7 Smart Control Home, G 4.10 M, G 7.10 M, K 2 Basic, K 2 Compact Home, K 2 Full Control, K 2 Full Control Home, K 3 Full Control, K 3 Full Control Home, K 3 Full Control Home T 5, K 3 Home, K 3.00 EcoSilent, K 3.200, K 3.500 Garden, K 3.500 T 50, K 3.500 T250, K 3.530 T250, K 3.550, K 3.610 T250 *EU, K 3.800 eco!ogic, K 4 Compact, K 4 Compact Home, K 4 Full Control, K 4 Full Control Home, K 4 Home, K 4 Premium eco!ogic Home, K 4.00 EcoSilent, K 4.200, K 4.500 T 250, K 4.650 Jubilee T 250, K 4.650 KTM Special Edition, K 4.800 T250 eco!ogic, K 5 Compact, K 5 Compact Home, K 5 Full Control, K 5 Full Control Home, K 5 Full Control Plus, K 5 Home, K 5.200 Silver, K 5.200 T400, K 5.520 T250, K 5.600 T 250, K 5.660 T400 *EU, K 5.800 T250 eco!ogic, K 6.200 T400, K 6.250 JUBILEE T400, K 6.550 T 300, K 6.560, K 6.600, K 6.610 T 300, K 6.750, K 6.80 M T 250, K 6.800 T300 eco!ogic, K 6.91 MD K 6.91 MD T 300, K 7 Compact, K 7 Compact Home, K 7 Full Control Plus, K 7 Full Control Plus Home, K 7 Home, K 7.20 M (inaktiv), K 7.20 MD T 300 (inaktiv), K 7.200 T400, K 7.21 MX, K 7.560 T 400, K 7.650, K 7.650 T400, K 7.700, K 7.710 T 400, K 7.750, K 7.800 T400 eco!ogic, K 7.85 MD, K 7.91 MD, K 7.91 MD T 300


Ersetzt:Kärcher2.641-721.0

Lieferumfang:1x 20m Ersatzschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
Kärcher G 2300 KV Kärcher G 4.10 M Kärcher G 7.10 M Kärcher K 2 Basic Kärcher K 2 Battery Kärcher K 2 Battery Set Kärcher K 2 Car & Home DAKAR *AR Kärcher K 2 Car & Home T150 *CH Kärcher K 2 Car & Home T150 *EU Kärcher K 2 Car & Home T150 *GB Kärcher K 2 Car Home & Pipe *EU Kärcher K 2 Compact Kärcher K 2 Compact Car & Home T 150 *EU Kärcher K 2 Compact Car *CH Kärcher K 2 Compact Car *EU Kärcher K 2 Compact Car Home & Pipe *EU Kärcher K 2 Compact Home Kärcher K 2 Full Control Kärcher K 2 Full Control *AU Kärcher K 2 Full Control *CH Kärcher K 2 Full Control *GB Kärcher K 2 Full Control Car & Home *GB Kärcher K 2 Full Control Car & Home*EU Kärcher K 2 Full Control Car *EU Kärcher K 2 Full Control Car *GB Kärcher K 2 Full Control Home Kärcher K 2 Full Control Home *GB Kärcher K 2 Home & Brush *GB Kärcher K 2 Home T150 (HRG) *GB Kärcher K 2 Home T150 *CH Kärcher K 2 Home T150 *EU Kärcher K 2 Home T150 *GB Kärcher K 2 Power Control Kärcher K 2 Power Control Home Kärcher K 2 Premium Car & Home (HRG) *GB Kärcher K 2 Premium Car & Home T150 *CH Kärcher K 2 Premium Car & Home T150 *EU Kärcher K 2 Premium Full Control *CH Kärcher K 2 Premium Full Control *EU Kärcher K 2 Premium Full Control *GB Kärcher K 2 Premium Full Control Car & Home Kärcher K 2 Premium Full Control Car *EU Kärcher K 2 Premium Full Control Home *EU Kärcher K 2 Premium Full Control Home *GB Kärcher K 2 Premium Home & Pipe *EU Kärcher K 2 Premium Home *EU Kärcher K 2 Premium Home *GB Kärcher K 2 Premium Home T150 *CH Kärcher K 2 Universal Edition Kärcher K 3 *AE Kärcher K 3 *CH Kärcher K 3 *EU Kärcher K 3 *MX Kärcher K 3 *TW Kärcher K 3 Car & Home T 150 *EU Kärcher K 3 Car & Home T 350 *EU Kärcher K 3 Car *CH Kärcher K 3 Car *EU Kärcher K 3 Car *GB Kärcher K 3 Car *MX Kärcher K 3 Car *NZ Kärcher K 3 Car *RU Kärcher K 3 Car Dakar *EXP Kärcher K 3 Car EID-Bundle *EU Kärcher K 3 Compact *AU Kärcher K 3 Deck *AU Kärcher K 3 Flexitronics Dan Shelldan *EU Kärcher K 3 Full Control Kärcher K 3 Full Control *CH Kärcher K 3 Full Control *GB Kärcher K 3 Full Control Car & Home T 150 *EU Kärcher K 3 Full Control Car *EU Kärcher K 3 Full Control Home Kärcher K 3 Full Control Home T 5 Kärcher K 3 Full Control Home T150 *EU Kärcher K 3 Full Control Home T350 *EU Kärcher K 3 Home Kärcher K 3 Home & Pipe *EU Kärcher K 3 Home Dankeschön Edition *DE Kärcher K 3 Home T 150 *EU Kärcher K 3 Home T 350 *CH Kärcher K 3 Home T 350*EU Kärcher K 3 Home T150 *NZ Kärcher K 3 Power Control Kärcher K 3 Power Control Home T 5 Kärcher K 3 Premium Kärcher K 3 Premium *AR Kärcher K 3 Premium Home * Kärcher K 3 Premium Home + Car *AU Kärcher K 3 Premium Home T150 *EU Kärcher K 3 Premium Home T350 *EU Kärcher K 3 Sport *RU Kärcher K 3 Stairs *EU Kärcher K 3.00 EcoSilent Kärcher K 3.000 *MX Kärcher K 3.200 Kärcher K 3.200 *AU Kärcher K 3.200 *CN Kärcher K 3.200 *KR Kärcher K 3.200 50 Hz Kärcher K 3.200 60 Hz Kärcher K 3.200 T250 Kärcher K 3.350 (127V) *BR Kärcher K 3.350 (220V) *BR Kärcher K 3.390 (127V) *BR Kärcher K 3.390 (220V) *BR Kärcher K 3.450 *MX Kärcher K 3.480 *EU Kärcher K 3.490 *JP 50Hz Kärcher K 3.490 *JP 60Hz Kärcher K 3.490 *MX Kärcher K 3.500 Kärcher K 3.500 *CH Kärcher K 3.500 *TW Kärcher K 3.500 *UA Kärcher K 3.500 Garden Kärcher K 3.500 Garden *CH Kärcher K 3.500 RWB *EU Kärcher K 3.500 T 50 Kärcher K 3.500 T25 Kärcher K 3.500 T250 Kärcher K 3.510 T250 RWB *EU Kärcher K 3.530 T250 Kärcher K 3.530 T250 *CH Kärcher K 3.540 *GB Kärcher K 3.550 Kärcher K 3.550 *GB Kärcher K 3.550 *SA Kärcher K 3.550 DR *GB Kärcher K 3.550 EXPORT *KR Kärcher K 3.550 T 250 *GB Kärcher K 3.550 T250 *EU Kärcher K 3.575 T250 Jubilee *GB Kärcher K 3.610 T250 *EU Kärcher K 3.700 *CN Kärcher K 3.700 *EU Kärcher K 3.800 eco!ogic Kärcher K 3.800 eco!ogic *AU Kärcher K 3.800 eco!ogic *CH Kärcher K 4 *AR Kärcher K 4 *E Kärcher K 4 *GB Kärcher K 4 *KR Kärcher K 4 *MX Kärcher K 4 *PE Kärcher K 4 Basic *EU Kärcher K 4 Basic *MX Kärcher K 4 Basic BC *SA Kärcher K 4 Basic eco!ogic Home *EU Kärcher K 4 Basic Home T 350 *EU Kärcher K 4 BC *EU Kärcher K 4 BC *SA Kärcher K 4 Car & Home T 350 *EU Kärcher K 4 Car *CH Kärcher K 4 Car *EU Kärcher K 4 Car *GB Kärcher K 4 Car *RU Kärcher K 4 Classic *ZA Kärcher K 4 Compact Kärcher K 4 Compact *CH Kärcher K 4 Compact *GB Kärcher K 4 Compact Car *CH Kärcher K 4 Compact Car *EU Kärcher K 4 Compact Car *RU Kärcher K 4 Compact Home Kärcher K 4 Compact Home T 350 *CH Kärcher K 4 Compact Home T 350 *GB Kärcher K 4 Compact Home Wood T250*EU Kärcher K 4 Eco!ogic *EU Kärcher K 4 FC *CH Kärcher K 4 Full Control Kärcher K 4 Full Control *GB Kärcher K 4 Full Control Car & Home *EU Kärcher K 4 Full Control Car *EU Kärcher K 4 Full Control Home Kärcher K 4 Full Control Home *AT Kärcher K 4 Full Control Home *CH Kärcher K 4 Full Control Home *GB Kärcher K 4 Full Control Home + PC 7 Kärcher K 4 Home Kärcher K 4 Home T 350 Kärcher K 4 Home T 350 *CH Kärcher K 4 Home Wood T 350 *EU Kärcher K 4 Power Control Kärcher K 4 Power Control Home Kärcher K 4 Premium eco!ogic * CH Kärcher K 4 Premium eco!ogic *EU Kärcher K 4 Premium eco!ogic Home Kärcher K 4 Premium eco!ogic Home T 350 *CH Kärcher K 4 Premium Eco!ogic Home T 350 *GB Kärcher K 4 Silent Edition Kärcher K 4 Silent Edition *CH Kärcher K 4 Silent Edition *CN Kärcher K 4 Silent Edition *GB Kärcher K 4 Silent Edition *RU Kärcher K 4 Silent Edition Home *CH Kärcher K 4 Silent Edition Home *EU Kärcher K 4 Silent Edition Home *GB Kärcher K 4 Silent Edition Home Wood *EU Kärcher K 4 Silent Home *JP Kärcher K 4.00 (50Hz) *JP Kärcher K 4.00 (60Hz Kärcher K 4.00 ECO SILENT *BR (127 V) Kärcher K 4.00 ECO SILENT *BR (220 V) Kärcher K 4.00 ECO SILENT *CH Kärcher K 4.00 ECO SILENT ALU *EU Kärcher K 4.00 EcoSilent Kärcher K 4.200 Kärcher K 4.200 *CN Kärcher K 4.200 T250 *EU Kärcher K 4.200 T250 *GB Kärcher K 4.450 *CN Kärcher K 4.450 *MX Kärcher K 4.500 *EU Kärcher K 4.500 T 250 Kärcher K 4.600 *CH Kärcher K 4.600 *CN Kärcher K 4.600 *EU Kärcher K 4.600 *GB Kärcher K 4.600 *UA Kärcher K 4.600 T 250 *GB Kärcher K 4.600 T250 *CH Kärcher K 4.600 T250 *EU Kärcher K 4.620 T 250 Kärcher K 4.640 *EU Kärcher K 4.650 *AU Kärcher K 4.650 JUBILEE Alu *EU Kärcher K 4.650 Jubilee T 250 Kärcher K 4.650 Jubilee T250 *CH Kärcher K 4.650 KTM Special Edition Kärcher K 4.800 eco!ogic Kärcher K 4.800 T250 eco!ogic Kärcher K 4.900 Silent 50Hz *JP Kärcher K 4.900 Silent 60Hz *JP Kärcher K 5 *EU Kärcher K 5 *MX Kärcher K 5 Basic Kärcher K 5 Basic *EU Kärcher K 5 Basic Car *RU Kärcher K 5 Car & Home T 350 *GB Kärcher K 5 Car & Home T 350*CH Kärcher K 5 Car *CH Kärcher K 5 Car *EU Kärcher K 5 Car *GB Kärcher K 5 Car *RU Kärcher K 5 Classic *PL Kärcher K 5 Compact Kärcher K 5 Compact *CH Kärcher K 5 Compact + WD 2 *UA Kärcher K 5 Compact Car & Home T 350 *EU Kärcher K 5 Compact Car *EU Kärcher K 5 Compact Dakar *EU Kärcher K 5 Compact Home Kärcher K 5 Compact Home T 350 *CH Kärcher K 5 Compact Home T 350 *GB Kärcher K 5 FC *GB Kärcher K 5 Full Control Kärcher K 5 Full Control Flex *EU Kärcher K 5 Full Control Flex Home Wood *EU Kärcher K 5 Full Control Home Kärcher K 5 Full Control Home *AT Kärcher K 5 Full Control Home + PC 7 Kärcher K 5 Full Control Plus Kärcher K 5 Full Control Plus *EU Kärcher K 5 Full Control Plus Home *EU Kärcher K 5 Home Kärcher K 5 Home Dankeschön Edition *DE Kärcher K 5 Home T 350 *CH Kärcher K 5 Home Wood T 350 *EU Kärcher K 5 Kompakt Promo Kärcher K 5 Power Control Kärcher K 5 Power Control Home Kärcher K 5 Premium Silent Car & Home *JP Kärcher K 5 Smart Control Kärcher K 5.200 *EU Kärcher K 5.200 *GB Kärcher K 5.200 *UA Kärcher K 5.200 Silver Kärcher K 5.200 T250 WB *CH Kärcher K 5.200 T400 Kärcher K 5.2012 + Fussball fanscarf *EU Kärcher K 5.210 *EU Kärcher K 5.490 *MX Kärcher K 5.520 Kärcher K 5.520 *EU Kärcher K 5.520 *MX Kärcher K 5.520 *PL Kärcher K 5.520 T250 Kärcher K 5.520 T400 *EU Kärcher K 5.530 T400 Special Edition *AT Kärcher K 5.600 *CH Kärcher K 5.600 *EU Kärcher K 5.600 *JP (50Hz) Kärcher K 5.600 *JP (60Hz) Kärcher K 5.600 *UA Kärcher K 5.600 T 250 Kärcher K 5.600 T 250 *GB Kärcher K 5.610 T250 *EU Kärcher K 5.630 T250 *EU Kärcher K 5.640 *EU Kärcher K 5.650 *AU Kärcher K 5.650 Celebr. T250*EU Kärcher K 5.660 T400 *EU Kärcher K 5.675 Soccer Edition *RU Kärcher K 5.675 Sochi *EU Kärcher K 5.690 PS40 *AU Kärcher K 5.800 eco!ogic *AU Kärcher K 5.800 eco!ogic *CH Kärcher K 5.800 eco!ogic *GB Kärcher K 5.800 Eco!ogic T300 *GB Kärcher K 5.800 T250 eco!ogic Kärcher K 5.900 Silent 50Hz *JP Kärcher K 5.900 Silent 60Hz *JP Kärcher K 6 Premium Home & Car Deluxe *AU Kärcher K 6.200 *AU Kärcher K 6.200 *EU Kärcher K 6.200 T400 Kärcher K 6.250 Kärcher K 6.250 JUBILEE T400 Kärcher K 6.250 JUBILEE T400 *CH Kärcher K 6.250 T300 *EU Kärcher K 6.260 *EU Kärcher K 6.500 *EU Kärcher K 6.50M *CH Kärcher K 6.50M *EU Kärcher K 6.50M *GB Kärcher K 6.50M *NZ Kärcher K 6.550 Kärcher K 6.550 T 300 Kärcher K 6.560 Kärcher K 6.600 Kärcher K 6.600 *S Kärcher K 6.610 T 300 Kärcher K 6.685 *EU Kärcher K 6.70M *J Kärcher K 6.70M *JP Kärcher K 6.75 Jubilee *EU Kärcher K 6.75 M T 250 *GB Kärcher K 6.75 M-pl-WB-T 250 *EU Kärcher K 6.75 MD *CH Kärcher K 6.750 Kärcher K 6.750 T 450*AU Kärcher K 6.75Jubilee Plus T400 *EU Kärcher K 6.760 T400 *EU Kärcher K 6.80 M T 250 Kärcher K 6.80 M T 250 *EU Kärcher K 6.800 eco!ogic *AU Kärcher K 6.800 eco!ogic *CH Kärcher K 6.800 eco!ogic *GB Kärcher K 6.800 T300 eco!ogic Kärcher K 6.80M *AU Kärcher K 6.80M *CH Kärcher K 6.80M PLUS T 250 *CH Kärcher K 6.80M-PL-WB *EU Kärcher K 6.80M-WB *EUR Kärcher K 6.80M-WB *GB Kärcher K 6.85 M *SA Kärcher K 6.85 M PLUS *EU Kärcher K 6.85 M*GB Kärcher K 6.85 M-WB CH Kärcher K 6.85M *EU Kärcher K 6.85M-PLUS *AU Kärcher K 6.85MD PLUS RR T 250*EU Kärcher K 6.90 MD WB *FR Kärcher K 6.91 MD Kärcher K 6.91 MD *GB Kärcher K 6.91 MD T 300 Kärcher K 6.91MD *MX Kärcher K 6.91MD PLUS *AU Kärcher K 6.91MD-T300 Kärcher K 6.95MD T100 WB 4F*FR Kärcher K 620 M * D Kärcher K 7 *AE Kärcher K 7 *EU Kärcher K 7 Car *EU Kärcher K 7 Compact Kärcher K 7 Compact *CH Kärcher K 7 Compact *EU Kärcher K 7 Compact Car *EU Kärcher K 7 Compact Home Kärcher K 7 Compact Home *GB Kärcher K 7 Full Contol Plus *EU Kärcher K 7 Full Control Plus Kärcher K 7 Full Control Plus *CH Kärcher K 7 Full Control Plus Flex *EU Kärcher K 7 Full Control Plus Home Kärcher K 7 Full Control Plus Home *CH Kärcher K 7 Home Kärcher K 7 Home (2,5kW) *EU Kärcher K 7 Home T 450(2,2kW) *CH Kärcher K 7 Smart Control Kärcher K 7 Smart Control Home Kärcher K 7.20 M (inaktiv) Kärcher K 7.20 MD T 300 inaktiv Kärcher K 7.20 MX Plus Kärcher K 7.200 *EU Kärcher K 7.200 T400 Kärcher K 7.20MX *EU Kärcher K 7.20MX T 250 *EU Kärcher K 7.20MX T 250 WB 4F*FR Kärcher K 7.20MX-PLUS-WB*EU Kärcher K 7.21 MX Kärcher K 7.21 MX *EU Kärcher K 7.22 Mx 4F WB CH Kärcher K 7.260 T400 *EU Kärcher K 7.350 *EU Kärcher K 7.350 *UA Kärcher K 7.350 T400 *EU Kärcher K 7.360 *EU Kärcher K 7.360 T400 *EU Kärcher K 7.400 *SA Kärcher K 7.560 *E Kärcher K 7.560 T 400 Kärcher K 7.650 Kärcher K 7.650 T400 Kärcher K 7.700 Kärcher K 7.700 *SA Kärcher K 7.70MX-4F-WB *EUR Kärcher K 7.710 T 400 Kärcher K 7.75 M PLUS T 250 *EU Kärcher K 7.750 Kärcher K 7.80 M Plus *EU Kärcher K 7.800 eco!ogic *CH Kärcher K 7.800 T400 eco!ogic Kärcher K 7.80M *CH Kärcher K 7.80M-PL-WB *GB Kärcher K 7.80M-PLUS *AU Kärcher K 7.80M-WB *EUR Kärcher K 7.80MD Plus WB* EU Kärcher K 7.85 M-4f-T 300*GB Kärcher K 7.85 MD Kärcher K 7.85M Kärcher K 7.85M *CH Kärcher K 7.85M *MX Kärcher K 7.85M Upgrade05*FR Kärcher K 7.85M-4F *EU Kärcher K 7.85M-PLUS *AU Kärcher K 7.85M-WB *EUR Kärcher K 7.85M-WB *GB Kärcher K 7.85MX + T300 *EU Kärcher K 7.91 MD Kärcher K 7.91 MD T 300 Kärcher K 7.91 MD T300 RS *EU Kärcher K 7.91MD PLUS *CH Kärcher K 7.91MD Plus WB T300 *UK Kärcher K 770MX-PLUS * CH Kärcher K 770MXS-PLUS * CH Kärcher K Tescht *D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.