| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-106122318 Herst.-Nr.: 888102773 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - Qualitätsware aus dem Hause vhbw Produktdaten:VorfilterFängt grobe Schmutzpartikel ab, bevor die Luft in den Hauptfilter weitergeleitet wird Farbe: schwarz Material: Schaumstoff Maße (L x B x H): 15,7 x 10 x 0,9cm Abwaschbar LuftfilterFiltert die Motorsaugluft, verbessert die Luftströmung und sorgt somit für eine optimale Verbrennung und Motorakustik Farbe: weiß mit blauem Gummirahmen und silbernem Kunststoffgitter Maße (L x B x H): 17,05 x 11,15 x 2,7cm passend für folgende Laubbläser:ECHOPB-760LN H PB-760LN T PB-770 H PB-770 T ersetzt:ECHOA226000410 A226000480 A226000600 Hinweis:Für eine gesicherte Kompatibilität achten Sie bitte darauf, dass sowohl Ihr Gerätemodell als auch die Bezeichnung Ihrer Originalfilter im Angebot aufgeführt sind. Lieferumfang: 1x Vorfilter 1x Luftfilter Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Kompatible Produkte | ECHO PB-760LN H ECHO PB-760LN T ECHO PB-770 H ECHO PB-770 T |
|
| | |
| | | |
| |