Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223438 Netzstecker-Adapter Typ B Typ C (Eurostecker) + Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00223438 Netzstecker-Adapter Typ B Typ C (Eurostecker) + Typ F Weiß
Hama 00223438 Netzstecker-Adapter Typ B Typ C (Eurostecker) + Typ F Weiß
Hama 00223438 Netzstecker-Adapter Typ B Typ C (Eurostecker) + Typ F Weiß
Hama 00223438 Netzstecker-Adapter Typ B Typ C (Eurostecker) + Typ F Weiß
Hama 00223438 Netzstecker-Adapter Typ B Typ C (Eurostecker) + Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106130291
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223438
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Andere Länder, andere Stecker - um gut für den Urlaub oder die Geschäftsreise vorbereitet zu sein, haben wir den passenden Stecker für Ihr Reiseziel!
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ B
Buchsenstecker-Typ
Typ C (Eurostecker) + Typ F
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AC Eingangsspannung
100 - 250 V
Nennstrom
15 A
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Fassungen
1
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.