| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-106131321 Herst.-Nr.: 800110305 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kompatibler Ersatzakku - Für diverse Anwendungsbereiche mit gleichförmigen Bedarf an Energie Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Gerät Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 4.8 V | ![](/p.gif) | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriekapazität | 700 mAh | ![](/p.gif) | Batteriekapazität | 3.36 Wh |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |