Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800112987 Haushaltsbatterie 2/3AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800112987 Haushaltsbatterie 2/3AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
VHBW 800112987 Haushaltsbatterie 2/3AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106131323
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800112987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Sonderbaugröße
Sonderbauformakku
Sonderbaugröße Akku
akku sonderbaugröße
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihre RC Modelle Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem RC Fahrzeug, RC Panzermodell oder RC Boote sowie Hoverboard, Balance-Board und Segway Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batteriegröße(n)
2/3AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
400 mAh
Batteriekapazität
0.48 Wh
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.