| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-106131326 Herst.-Nr.: 800112992 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Knopfzellen-Akku für Anwendung in diversen elektronischen Geräten wie: Modellbau-Akkus Mainboard Backup-Akkus Telefon-Akkus Elektronische Kerzen Solar-Leuchten Fahrradcomputer Uhren Taschenrechnern Fernbedienungen Spielwaren Pet Trackern Die kompatiblen wiederaufladbaren Knopfzellenakkus aus dem Hause vhbw verfügen über leistungsfähige und langlebige Zellen. Die Hochleistungszellen in unseren Akkus entsprechen den höchsten Qualitätsstandards. Unsere Akkus erfüllen alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben. Sie können den Akku mit Ihrem bisher genutzten Ladegerät laden. Kein Originalprodukt - hochwertiges und kompatibles Zubehör aus dem Hause vhbw. Lieferumfang: 1 x Knopfzellen-Akku Technische Daten: Technologie: NiMH Kapazität: 300 mAh Spannung: 1.2 V Energie: 0.36 Wh Farbe: grün Höhe: 16.6mm Durchmesser: 14.5mm Anzahl der verbauten Zellen: 1 Anschluss: Z-Lötfahne Zellentyp: 1/3AA Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | ![](/p.gif) | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriekapazität | 300 mAh | ![](/p.gif) | Batteriekapazität | 0.36 Wh | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |