| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-106131342 Herst.-Nr.: 888100901 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Knopfzellen-Akku für Anwendung in diversen elektronischen Geräten wie: Modellbau-Akkus Mainboard Backup-Akkus Telefon-Akkus Elektronische Kerzen Solar-Leuchten Fahrradcomputer Uhren Taschenrechnern Fernbedienungen Spielwaren Pet Trackern Die kompatiblen wiederaufladbaren Knopfzellenakkus aus dem Hause vhbw verfügen über leistungsfähige und langlebige Zellen. Die Hochleistungszellen in unseren Akkus entsprechen den höchsten Qualitätsstandards. Unsere Akkus erfüllen alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben. Sie können den Akku mit Ihrem bisher genutzten Ladegerät laden. Kein Originalprodukt - hochwertiges und kompatibles Zubehör aus dem Hause vhbw. Lieferumfang: 1 x Knopfzellen-Akku Technische Daten: Technologie: NiMH Kapazität: 40 mAh Spannung: 2.4 V Energie: 0.1 Wh Farbe: grün Höhe: 11.3mm Durchmesser: 11.55mm Anzahl der verbauten Zellen: 2 Anzahl der Pins: 2 Gewicht: 5g Anschluss: Stecklötfahne (2er Print) Zellentyp: V40H Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriespannung | 2.4 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 40 mAh | | Batteriekapazität | 0.1 Wh | | Produktfarbe | Grün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |