| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-106131359 Herst.-Nr.: 888201879 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - Qualitätsware aus dem Hause vhbw Technische Daten: Technologie: Ni-MH Spannung: 1.2V Kapazität: 40mAh Durchmesser: 11,5mm; Höhe 5,4mm für folgende Geräte:alle Geräte, die V40H-Knopfzellen verlangen, ersetzt Varta Akkutyp 55604 Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | ![](/p.gif) | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriekapazität | 40 mAh | ![](/p.gif) | Batteriekapazität | 0.05 Wh |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |