Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888202684 Industrieakku Lithium-Ion (Li-Ion) 6000 mAh 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888202684 Industrieakku Lithium-Ion (Li-Ion) 6000 mAh 18 V
VHBW 888202684 Industrieakku Lithium-Ion (Li-Ion) 6000 mAh 18 V
VHBW 888202684 Industrieakku Lithium-Ion (Li-Ion) 6000 mAh 18 V
VHBW 888202684 Industrieakku Lithium-Ion (Li-Ion) 6000 mAh 18 V
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106131664
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888202684
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Steinel / Rokamat / Eibenstock / Starmix / Birchmeier / Collomix / Edding / Eisenblätter / Fischer / Haaga / Metabo Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Technische Details
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6000 mAh
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
108 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
Metabo 6.25346.00 Metabo 6.25455 Metabo 6.25457 Metabo 6.25457.00 Metabo 6.25459 Metabo 6.25468 Metabo 6.25469 Metabo 6.25469.00 Metabo 6.25499 Metabo 6.25499.00 Metabo 6.25527 Metabo 625341000 Metabo 625342000 Metabo 625343000 Metabo 625457000 Metabo 625591000 Metabo 625592000 Metabo 625596000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,49*
€ 284,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,48*
€ 281,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,39*
€ 270,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,13*
€ 265,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,72*
€ 237,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.