Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab 3926 Netzwerkkabel Grau 50 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
M-Cab 3926 Netzwerkkabel Grau 50 m Cat6 U/UTP (UTP)
M-Cab 3926 Netzwerkkabel Grau 50 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106160091
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     3926
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das ungeschirmte Cat.6 RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 5 Gigabit Ethernet Anwendungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
24/7
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,02*
€ 19,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,98*
€ 19,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,73*
€ 18,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,44*
€ 17,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.