Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOOX R6132 Intelligente Steckerleiste 3 AC-Ausgänge Type F (CEE 7/4) 1,5 m 4 3680 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOOX R6132 Intelligente Steckerleiste 3 AC-Ausgänge Type F (CEE 7/4) 1,5 m 4 3680 W Weiß
WOOX R6132 Intelligente Steckerleiste 3 AC-Ausgänge Type F (CEE 7/4) 1,5 m 4 3680 W Weiß
WOOX R6132 Intelligente Steckerleiste 3 AC-Ausgänge Type F (CEE 7/4) 1,5 m 4 3680 W Weiß
WOOX R6132 Intelligente Steckerleiste 3 AC-Ausgänge Type F (CEE 7/4) 1,5 m 4 3680 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106166189
Hersteller:
     WOOX Innovations
Herst.-Nr.:
     R6132
EAN/GTIN:
     8435606729130
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
Weitere Informationen:
Leistungen
Fernbedienung
Ja
Betrieb über Android-Geräte
Ja
Betrieb über iPhone/iPad
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Maximale Eingangsleistung
3680 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
USB-Ladespannung
5 V
USB-Ladestrom
3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
590 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
377 mm
Paketgewicht
800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
USB-Port-Typ
USB Type A/USB Type-C
Merkmale
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Kabellänge
1.5 m
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Kabelfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
UL94 V-0 750°C FIRE-PROOF
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.