Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox 77-87143 Uhrenteil/-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox 77-87143 Uhrenteil/-Zubehör
OtterBox 77-87143 Uhrenteil/-Zubehör
OtterBox 77-87143 Uhrenteil/-Zubehör
OtterBox 77-87143 Uhrenteil/-Zubehör
OtterBox 77-87143 Uhrenteil/-Zubehör
OtterBox 77-87143 Uhrenteil/-Zubehör
OtterBox 77-87143 Uhrenteil/-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106168370
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-87143
EAN/GTIN:
     840262365550
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
214.4 mm
Gewicht
15.8 g
Technische Details
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Merkmale
Markenkompatibilität
Apple
Material
Silikon, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
77-93653
ab € 16,47*
Zubehör
OtterBox
77-93673
ab € 16,50*
Zubehör
OtterBox
77-93655
ab € 16,54*
Zubehör
OtterBox
77-93675
ab € 16,53*
Zubehör
OtterBox
77-93669
ab € 16,52*
Zubehör
OtterBox
77-93733
ab € 16,53*
Zubehör
OtterBox
77-93661
ab € 13,04*
Zubehör
OtterBox
77-93703
ab € 13,02*
Zubehör
OtterBox
77-93711
ab € 13,03*
Zubehör
OtterBox
77-93715
ab € 13,04*
Zubehör
OtterBox
77-93663
ab € 13,21*
Zubehör
OtterBox
77-93705
ab € 13,06*
Zubehör
OtterBox
77-93713
ab € 13,06*
Zubehör
OtterBox
77-93717
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.