Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888301308 Drahtverbinder UHF Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888301308 Drahtverbinder UHF Gold
VHBW 888301308 Drahtverbinder UHF Gold
VHBW 888301308 Drahtverbinder UHF Gold
VHBW 888301308 Drahtverbinder UHF Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106175114
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888301308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
Adapter UHF
UHF Adapter
Zuverlässiger UHF Adapter für diverse HF-Signalanwendungen Aus sorgfältig ausgewähltem Material Einfache und schnelle Installation dank hochwertiger Verarbeitung Mit diesem Adapter verbinden Sie diverse Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander. Die präzise Verarbeitung und die vergoldeten Kontakte garantieren besten Halt und sichere, einwandfreie Signalübertragung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
23 g
Außendurchmesser
20 mm
Breite
29 mm
Merkmale
Stecker
UHF
Produktfarbe
Gold
Material
Nickel
Weitere Suchbegriffe: adapter sma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.