Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR WAX220 2500 Mbit/s Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR WAX220 2500 Mbit/s Power over Ethernet (PoE)
NETGEAR WAX220 2500 Mbit/s Power over Ethernet (PoE)
NETGEAR WAX220 2500 Mbit/s Power over Ethernet (PoE)
NETGEAR WAX220 2500 Mbit/s Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     7532-WAX220-100EUS
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     WAX220-100EUS
EAN/GTIN:
     606449161199
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Antenne
Antennentyp
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
196 mm
Höhe
44.4 mm
Gewicht
523 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSID, WPA, WPA2, WPA3
Merkmale
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
2500 Mbit/s
Durchsatz-Datenrate
5000 Mbit/s
Zahl der Benutzer
256 Benutzer
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Weitere Suchbegriffe: access point netgear, access point
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7532
3
pro Stück
€ 6,29*
ab € 94,98*
€ 118,37*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 141,36*
€ 173,29*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 140,37*
€ 173,30*
3 Tage
5
pro Stück
€ 3,51*
ab € 155,71*
€ 186,98*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 187,49*
€ 208,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7532
Versand: Lager 7532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.