Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP Hydro G PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP Hydro G PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro G PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro G PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro G PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro G PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro G PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106237635
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPA10A2413
EAN/GTIN:
     4713224527418
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Leistungsausweitung auf 200%
Erhöhte Toleranz für hohe Stromspitzen, für die kompatiblen Netzteilplattformen. Bei einem 450 W-Netzteil bis zu 200% der Nennleistung des Netzteils für 100 μs bei einem Arbeitszyklus von 10%.

Mehr Leistung bei kompakter Größe
Die neue HYDRO G Pro-Serie ist eine Weiterentwicklung der ursprünglichen HYDRO G-Serie. Sie bietet die besten Eigenschaften der HYDRO G-Serie und wurde sogar noch verbessert. Die geringere Größe, die verbesserte Leistung und die stärkere Ausgangsleistung bieten Ihnen ein Höchstmaß an Leistung.

Konformität mit IEC/EN 62368
Die FSP Group zeichnet sich durch die neueste Ökostromtechnologie aus und bietet zahlreiche zusätzliche Sicherheitszulassungen, damit die Konstruktionen den sich ändernden Vorschriften immer einen Schritt voraus sind. FSP hat die meisten Netzteile für Ihre Gaming-Systeme auf den neuen Standard IEC/EN 62368 umgestellt.

80 Plus® Gold-Zertifizierung
Die HYDRO G Pro-Serie ist ein Netzteil mit 80 PLUS® Gold-Zertifizierung, das einen Wirkungsgrad von mindestens 90% bei 50% der Nennleistung des Netzteils garantiert, wodurch die Stromkosten gesenkt werden.

Energiesparschalter, leiseres und langlebigerer Lüfter
Bei aktivierter Eco-Taste können Sie die Taste an Ihre Bedürfnisse anpassen, so dass das Gerät mit geringerem Verbrauch und flüsterleise läuft. Der Lüfter des Netzteils arbeitet nicht, wenn das Netzteil zu weniger als 30% ausgelastet ist.

Kompatibel mit der neuesten PC-Technologie
Passt genau zu einer Vielzahl der neuesten CPU-Plattformen. Entspricht dem Entwurfsleitfaden für Intel ATX12V V3.0-Netzteile und sorgt dafür, dass die 12 V-Spitzenleistung die neuesten Intel- und AMD-Plattformen unterstützt und Ihr PC-System mit voller Leistung versorgt wird.

Steckverbinder für mehrere Einheiten
Der ATX 12 V CPU-Stromanschluss kann CPUs mit genügend Watt unterstützen. Die HYDRO G PRO-Serie von 850 W bis 1000 W bietet mit 2 x 4+4 Pins mehr Stromanschlüsse als herkömmliche Netzteile und liefert die stabile Spitzenleistung, die Ihre neue Konfiguration benötigt.

Vollständig modulares Design für eine schnelle und einfache Installation
Das vollständig modulare Design vereinfacht die Installation und ermöglicht es Ihnen, nur die benötigten Kabel zu verwenden, wodurch der Aufbau übersichtlicher und sauberer wird.

Technologie zur Vermeidung von Nässe
Die Hydro G Pro ist mit einer konformen Beschichtung versehen, um eine zuverlässige Leistung in einer anspruchsvollen Umgebung zu gewährleisten. Es kann perfekt mit 95% RH arbeiten, was andere Netzteile nicht können.

LLC-Halbbrückentopologie mit DC-DC-Modulkonstruktion
Die neue HYDRO G Pro-Serie zeichnet sich durch eine extrem genaue Spannungsregulierung aus, so dass die Ausgangsspannung bei jeder Laständerung unter +/- 1% liegt und Ihnen höchste Effizienz und Spannungsstabilität bietet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
5
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
14
SATA-Netzkabellänge
500 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
6
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4 Pol)
1
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4-polig) Kabellänge
700 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
700 mm
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
6 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V)
16 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
1000 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
83.33 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Kabelbinder enthalten
Ja
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
3.0
EPS-Version
2.92
Lagertyp
FDB
Technische Details
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,86*
€ 177,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.