Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 8 x 8 HDMI Matrix Switch with AV-Matrix-Umschalter 58,1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 8 x 8 HDMI Matrix Switch with AV-Matrix-Umschalter 58,1 W
ATEN 8 x 8 HDMI Matrix Switch with AV-Matrix-Umschalter 58,1 W
ATEN 8 x 8 HDMI Matrix Switch with AV-Matrix-Umschalter 58,1 W
ATEN 8 x 8 HDMI Matrix Switch with AV-Matrix-Umschalter 58,1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106251329
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM5808HA-AT-G
EAN/GTIN:
     4710469342127
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
aten hdmi switch
hdmi switch
Weitere Informationen:
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Ein-/Ausschalter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Wärmeableitung
265 BTU/h
Wärmeableitung (max.)
272 BTU/h
Merkmale
Produkttyp
AV-Matrix-Umschalter
Datenübertragungsrate
6.75 Gbit/s
Maximaler Pixeltakt
225 MHz
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
3D
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Unterstütze Auflösung
640 x 480 @ 60/72/75 Hz 1280 x 720p 60 Hz (16:9) 800 x 600 @ 56/60/72/75 Hz 1920 x 1080i 60 Hz (16:9) 1024 x 768 @ 60/70/75 Hz 1920 x 1080p 60 Hz (16:9) 1280 x 800 @ 60 Hz 720 x 576p 50 Hz (4:3) / (16:9) 1280 x 1024 @ 60/75 Hz  1280x720p 50Hz (16:9) 1366 x 768 @ 60 Hz 1920 x 1080i 50 Hz (16:9) 1400 x 1050 @ 60 Hz 1440 x 900 @ 60 Hz 1600 x 1200 @ 60 Hz 1680 x 1050 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz 1920 x 1200 @ 60 Hz (Reduced Blanking) 640 x 480p 60 Hz (4:3)
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Breite des Versandkartons
506 mm
Höhe des Versandkartons
130 mm
Energie
Stromverbrauch (max.)
58.1 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
56.6 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Technische Details
Verpackungsvolumen
37944.57 cm³
Volumen Hauptkarton
37944.57 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
378.2 mm
Tiefe
432.4 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
5540 g
Verpackungsbreite
506 mm
Verpackungstiefe
575 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
7040 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
8
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
9
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232 port
1
Audio (L,R) Out
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Rackmontageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.956,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.082,40*
€ 4.858,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.061,45*
€ 4.833,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.996,94*
€ 4.756,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.963,71*
€ 4.716,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.956,48*
€ 4.708,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.