Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Venom Pico Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa Venom Pico Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz
Akasa Venom Pico Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-10650584
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CC4009EP01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+
CPU Lüfter Sockel AM3
CPU Lüfter Sockel FM1
SMD Kühlkörper
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
364 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Lüfterleistung
57.92 cfm
Stecker
4pin PWM
Drehgeschwindigkeit
3000 RPM
Luftdruck
5.62 mmH2O
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket FM1
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
34.2 dB
Kompatible Produkte
INTEL Core2Duo, Core2Quad, Core i3, Core i5 AMD Athlon, Athlon II, Phenom & Phenom II
Weitere Suchbegriffe: cpu lüfter sockel fm1, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.