| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-106754756 Herst.-Nr.: IPD1022-SP-TG EAN/GTIN: 8020252182813 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Dicke | 0.3 mm | Merkmale | Displayschutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPad 10th gen | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 10.9 Zoll | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Schockresistent | ![](/p.gif) | Material | Gehärtetes Glas | ![](/p.gif) | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, iPad Zubehör, displayfolie panzerglas, ipad zubehör, 10,5 " displayfolie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |