Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P06033R-B21 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P06033R-B21 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz ECC
HPE P06033R-B21 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106825683
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P06033R-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
22
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
88.9 mm
Tiefe
190.5 mm
Höhe
19.1 mm
Gewicht
45 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, 32gb ram ecc hp, ddr ram, ddr ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.