Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spigen Lite Fit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spigen Lite Fit
Spigen Lite Fit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106975333
Hersteller:
     Spigen
Herst.-Nr.:
     AMP02286
EAN/GTIN:
     8809756641534
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkthauptfarbe
Schwarz
Geschlecht
Unisex
Merkmale
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple Watch Ultra (49mm) Apple Watch Series 8 / 7 (45mm) Apple Watch Series SE / 6 / 5 / 4 (44mm) Apple Watch Series 3 / 2 / 1 (42mm)
Einfache Installation
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.