Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Modularkabel RJ12, Stecker / Stecker, 6adrig, 6P6C, 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Modularkabel RJ12, Stecker / Stecker, 6adrig, 6P6C, 20m
InLine Modularkabel RJ12, Stecker / Stecker, 6adrig, 6P6C, 20m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-10697600
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     18849
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modular Verlängerung RJ-12
Modularkabel RJ-12
RJ-12 Modular Verlängerung
RJ-12 Modularkabel
Modulares Telefonkabel zum Anschluss von Geräten mit RJ12-Buchse (6P6C = 6-poliger Körper mit 6 Kontakten). Ideal für einfache Telefon-, Fax- und Modemverbindungen zu Hause und im Büro.
Weitere Informationen:
Technische Details
Verbindungstyp
6P6C
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
RJ12
Anschluss 2
RJ12
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.