Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spigen Air Skin Hybrid S 27,7 cm (10.9") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spigen Air Skin Hybrid S 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Spigen Air Skin Hybrid S 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Spigen Air Skin Hybrid S 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Spigen Air Skin Hybrid S 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Spigen Air Skin Hybrid S 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Spigen Air Skin Hybrid S 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Spigen Air Skin Hybrid S 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Spigen Air Skin Hybrid S 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Spigen Air Skin Hybrid S 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Spigen Air Skin Hybrid S 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Spigen Air Skin Hybrid S 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Spigen Air Skin Hybrid S 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107021713
Hersteller:
     Spigen
Herst.-Nr.:
     ACS05419
EAN/GTIN:
     8809811868449
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad 10.9" (2022)
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Tiefe
252.73 mm
Höhe
14.73 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.