Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory Viper 4 PV464G360C8K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory Viper 4 PV464G360C8K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Patriot Memory Viper 4 PV464G360C8K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Patriot Memory Viper 4 PV464G360C8K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Patriot Memory Viper 4 PV464G360C8K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107044073
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PV464G360C8K
EAN/GTIN:
     4711378422405
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
18
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Tiefe
7.1 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
105 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
13 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
122 mm
Paketgewicht
150 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.