Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 24845 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 24845 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Alphacool 24845 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Alphacool 24845 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Alphacool 24845 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Alphacool 24845 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107044390
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     24845
EAN/GTIN:
     4250197248457
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 12v
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.36 W
Spannung
12 V
Nennspannung
7 V
Nennstrom
0.53 A
Stromstärke (maximal)
0.67 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
200 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ventilator-Anschluss
4-polig
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
4000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
30 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
51.5 dB
Maximaler Luftstrom
119.8 cfm
Maximum Luftdruck
12.67 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Doppelkugellager
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 25mm, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.