Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-SFTP6A005P Netzwerkkabel Violett 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-SFTP6A005P Netzwerkkabel Violett 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Microconnect MC-SFTP6A005P Netzwerkkabel Violett 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Microconnect MC-SFTP6A005P Netzwerkkabel Violett 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107072822
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-SFTP6A005P
EAN/GTIN:
     5704174955566
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1300 mm
Gewicht
19 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
154 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
30 g
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Violett
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+
Geformter Kabelschuh
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
RoHS, CE
Ursprungsland
China
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.