Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 632203-001 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR3 1066 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 632203-001 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR3 1066 MHz ECC
HPE 632203-001 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR3 1066 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-10708884
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     632203-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1066 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
Speicherspannung
1.35 V
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 32gb ram ecc hp, ddr ram, ddr ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.986,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.180,64*
€ 3.784,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.154,24*
€ 3.753,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.067,86*
€ 3.650,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.019,98*
€ 3.593,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.986,31*
€ 3.553,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.