Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 24846 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 24846 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Alphacool 24846 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Alphacool 24846 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Alphacool 24846 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Alphacool 24846 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Alphacool 24846 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107089731
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     24846
EAN/GTIN:
     4250197248464
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 12v
gehäuselüfter
Alphacool's Core 140mm ist ein leiser und effizienter Lüfter mit einem großen Regelbereich bis zu 2500 U/min. Der via PWM-Signal steuerbare Lüfter eignet sich nicht nur als Lüfter auf CPU-Kühlern oder Radiatoren. Dank seiner hervorragenden Leistungswerte (Durchsatz & statischer Druck) kann er auch als Gehäuselüfter verwendet werden. Die doppelt gelagerte Lüfterachse ist laufruhig und ermöglicht eine lange Lebensdauer sowie einen leisen Betrieb. Wer auf der Suche nach einem leistungsstarken Lüfter ohne aRGB Beleuchtung ist, der wird bei Alpacool's Core 140mm Ausführung fündig!

Anschlüsse
Der Lüfter wird über einen 4-Pin PWM Anschluss gesteuert. Das Kabel ist 40cm lang. Damit kann der Lüfter ohne Verwendung weiterer Adapterkabel oder Verlängerungen direkt an das Mainboard oder einem speziellen Controller angeschlossen werden.

Regelbereich
Über den 4-Pin PWM Anschluss kann der Lüfter von 0 bis 2500 U/min geregelt werden. Bei maximaler Drehzahl ermöglicht er einen Luftdurchsatz von 115.56 CFM gepaart mit einem hohen statischen Druck von 3.96 mm/H2O. Dadurch eignet sich der Lüfter perfekt für die Montage auf Radiatoren einer Wasserkühlung oder für die Belüftung eines Gehäuses.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.8 W
Nennspannung
12 V
Startspannung
7 V
Nennstrom
0.4 A
Stromstärke (maximal)
0.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
200 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ventilator-Anschluss
4-polig
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2500 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
30 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
49.9 dB
Maximaler Luftstrom
115.56 cfm
Maximum Luftdruck
3.96 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Doppelkugellager
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 25mm, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.