Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10023135 Schubladenordnungssystem Acryl Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10023135 Schubladenordnungssystem Acryl Transparent
Relaxdays 10023135 Schubladenordnungssystem Acryl Transparent
Relaxdays 10023135 Schubladenordnungssystem Acryl Transparent
Relaxdays 10023135 Schubladenordnungssystem Acryl Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107091595
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023135_50
EAN/GTIN:
     4052025949372
Make Up Organizer für Schminke und Schmuck Kosmetik, Zubehör und Schmuck bewahren Sie mit dem Make Up Organizer übersichtlich an einem Platz auf. Das praktische Kosmetikregal besteht aus 3 Elementen, die einzeln oder übereinander gestapelt für Ordnung auf dem Schminktisch sorgen. Die Schubladen in unterschiedlichen Größen fassen Cremes, Flakons, Puder und Lidschatten, verwahren aber auch Ketten, Ringe und Ohrstecker sicher. Nutzen Sie den Lippenstifthalter für Lipgloss, Nagellack, Mascara und mehr. Der Kosmetik Organizer aus robustem Acryl ist auch für die Nutzung im Bad, auf dem Schreibtisch oder in der Werkstatt geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
2200 g
Merkmale
Anzahl der Schubladen
24 Schublade(n)
Material
Acryl
Produktfarbe
Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.