| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-107091631 Herst.-Nr.: 69269800 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Design-Entfeuchter Cube von WENKO sorgt für weniger Feuchtigkeit und Wohlfühlklima! Dabei integriert sich der moderne Luftentfeuchter elegant in jeden Raum und schafft ein optisches Highlight in angesagter Cube-Form. Im Lieferumfang sind 3 x 1 kg Nachfüllpack mit Orangenduft (Trocknungsgranulat Calciumchlorid) für den cleveren Raumentfeuchter Cube enthalten. Das 1 kg Nachfüllpack eignet sich ideal für Räume von bis zu 80 m³ und beginnt sofort nach dem Aufstellen, die Feuchtigkeit aus der Umgebung zu ziehen. Der Luftentfeuchter kommt völlig ohne Strom aus. Er entzieht der Umgebungsluft Feuchtigkeit für bis zu 3 Monate und verströmt einen angenehmen, frischen Orangenduft. Durch die Verwendung der praktischen Nachfüll-Packs ist eine dauerhafte Luftentfeuchtung über mehrere Monate bzw. Jahre somit ohne weiteres möglich. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1000 g | Merkmale | Produkttyp | Nachfüllen des Luftentfeuchters | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |