Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Intel Xeon E7-4870 Prozessor 2,4 GHz 30 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Intel Xeon E7-4870 Prozessor 2,4 GHz 30 MB L3
HPE Intel Xeon E7-4870 Prozessor 2,4 GHz 30 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-10709742
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     653050-001
EAN/GTIN:
     4053162561908
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Wir befinden uns auf einer mehrjährigen Reise des Wandels bei HP, und wir haben einen Plan zur Wiederherstellung des Wachstums von HP. Wir wissen, wo es hingeht und wir machen Fortschritte.

Wir fördern weiter Produktinnovation auf unseren Kernmärkten mit Fokus auf Cloud, Sicherheit und große Datenmengen.

Wir sehen enormes Potential, wir haben ein umfangreiches IT-Portfolio, eine klare Strategie, eine starke Unternehmenskultur und die richtigen Mitarbeiter, die uns dabei unterstützen, auf dem nächsten Teil der Reise erfolgreich zu sein.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
2048 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
800,978,1066,1333 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-d, VT-x
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Desktop
Unterstützte Befehlssätze
SSE4.1, SSE4.2
Skalierbarkeit
S4S
CPU Konfiguration (max)
4
Betriebsbedingungen
Tcase
69 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E7-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessorsockel
LGA 1567 (Socket LS)
Prozessor Lithografie
32 nm
Prozessor
E7-4870
Grundfrequenz des Prozessors
2.4 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
PC
Prozessor-Threads
20
Systembus-Rate
6.4 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
2.8 GHz
Prozessor-Cache
30 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
130 W
Bus Typ
QPI
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
49.17 mm
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 2.4ghz, intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.608,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.721,71*
€ 7.998,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.690,93*
€ 7.962,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.629,38*
€ 7.888,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.608,86*
€ 7.864,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.