Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMDE055/16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMDE055/16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
CoreParts MMDE055/16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107110566
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMDE055/16GB
EAN/GTIN:
     5704174993094
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
Laptop
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.