Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10031420 Aluminium, Kunststoff Sackkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10031420 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
Relaxdays 10031420 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
Relaxdays 10031420 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
Relaxdays 10031420 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
Relaxdays 10031420 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
Relaxdays 10031420 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
Relaxdays 10031420 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
Relaxdays 10031420 Aluminium, Kunststoff Sackkarre
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107116365
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031420_46
EAN/GTIN:
     4052025907884
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Einkaufs-Roller
Einkaufs-Trolley
Einkaufskorb mit Rollen Sie möchten dem Schleppen von Einkäufen und Kisten entgehen? Mit diesem Einkaufstrolley können Sie bequem Ihre Einkäufe nach Hause ziehen, ohne sich Sorgen um Ihren Rücken machen zu müssen. Bis zu 35 kg und 50 l Inhalt passen in die Klappbox mit Rollen - ausreichend Platz für Ihre Wochenvorräte. Nach der Nutzung lässt sich der moderne Hackenporsche schnell und einfach zusammenklappen und nimmt kaum Platz in Anspruch. Dank seines Deckels ist der Trolley für Bus und Bahn geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
990 mm
Merkmale
Material
Aluminium, Kunststoff
Produkttyp
Sackkarre
Produktfarbe
Schwarz
Maximales Lastgewicht
35 kg
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Anpassbarer Handgriff
Ja
Faltbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: Einkaufsroller, Einkaufstrolley, alukarre
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.