Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Romazzina Bodenleuchte E27 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Romazzina Bodenleuchte E27 40 W
EGLO Romazzina Bodenleuchte E27 40 W
EGLO Romazzina Bodenleuchte E27 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107122592
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     900523
EAN/GTIN:
     9008606244515
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Die Stehleuchte ROMAZZINA ist aus einem runden Lampenschirm aus sandfarbenen Flachmetallstreifen und einem dreibeinigen Metall-Fuß gefertigt. Durch die Metallbänder entstehen faszinierende Licht- und Schattenspiele, sobald die Leuchte eingeschaltet ist. Ebenso ist ein bequemes Ein- und Ausschalten über einen Fußtrittschalter möglich. Die Stehlampe im New Nordic Design fügt sich nahtlos in moderne Einrichtungen ein. Sie bietet ein modernes Design für jeden Raum – egal ob im Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer oder im Flur. Das abgebildete Filament-Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
40 W
Spannung
40 V
Design
Produktfarbe
Sand
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
1405 mm
Gewicht
3820 g
Weitere Suchbegriffe: standlampe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.