Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Panagria Bodenleuchte LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Panagria Bodenleuchte LED E
EGLO Panagria Bodenleuchte LED E
EGLO Panagria Bodenleuchte LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107122595
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     900493
EAN/GTIN:
     9008606244270
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Die LED Stehleuchte PANAGRIA ist aus schwarzem Metall und naturfarbenem Holz in Eichen-Optik gefertigt. Zwei schwarze, schlanke LED-Profile sind versetzt an einer Holzbasis befestigt. Die festverbauten LEDs spenden angenehmes warmweißes Licht. Ebenso ist ein bequemes Ein- und Ausschalten über einen Fußtrittschalter möglich. Die Stehlampe fügt sich in nahezu jeden Wohntrend ein und bietet einen besonderen Blickfang in jedem Raum – egal ob im Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Esszimmer.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
2880 lm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Braun, Weiß
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl, Holz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
1460 mm
Gewicht
1720 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.