Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT Kraken Elite 280 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZXT Kraken Elite 280 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
NZXT Kraken Elite 280 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
NZXT Kraken Elite 280 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
NZXT Kraken Elite 280 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107123240
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     RL-KN28E-B1
EAN/GTIN:
     5056547202211
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel AM5
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.36 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
143 mm
Heizungs-Tiefe
315 mm
Heizungs-Höhe
30 mm
Schlauch-/Rohrlänge
400 mm
Kühler Breite
81.9 mm
Kühler Höhe
59.5 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 26 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Wasserblockmaterial
Kupfer/Kunststoff
Display-Typ
TFT-LCD
Technische Details
Gewährleistungsfrist
6 Jahr(e)
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Buchse AM5, Socket TR4, Socket sTRX4
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7, AMD Ryzen™ Threadripper™, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
19.4 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
32.1 dB
Mindestluftstrom
33.22 cfm
Maximaler Luftstrom
99.68 cfm
Minimum Luftdruck
0.91 mmH2O
Maximum Luftdruck
2.75 mmH2O
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Pumpenanschluss
4-polig
Motorschnelligkeit der Pumpe (min)
800 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
2800 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
500 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1500 RPM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,59*
€ 186,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,65*
€ 181,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,54*
€ 180,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.