Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP04VZ/7 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP04VZ/7 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP04VZ/7 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107123394
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP04VZ/7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 7 polig
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
7
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
9.5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
30 A
Kabelstück (AWG)
26 - 10
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.6 mm
Tiefe
66.64 mm
Höhe
21 mm
Paketgewicht
21.35 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,76*
€ 113,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,05*
€ 111,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,28*
€ 106,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,31*
€ 101,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 83,56*
€ 99,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 80,08*
€ 95,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,30*
€ 82,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.