Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP3051/9 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP3051/9 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP3051/9 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107123400
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP3051/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 9-pol
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
9
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
3.5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
24 - 18
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
31.5 mm
Höhe
8.5 mm
Paketgewicht
3.6 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,78*
€ 60,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,92*
€ 58,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,08*
€ 54,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,06*
€ 53,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,50*
€ 51,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 42,17*
€ 50,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 39,95*
€ 47,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,58*
€ 39,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.