Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP04VY/11 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP04VY/11 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP04VY/11 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107123408
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP04VY/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 11 poli...
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
11
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
6.35 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
30 A
Kabelstück (AWG)
26 - 10
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.7 mm
Tiefe
69.87 mm
Höhe
21.5 mm
Paketgewicht
28.237 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,0712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,20*
€ 168,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,00*
€ 165,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,61*
€ 154,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,32*
€ 143,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 117,86*
€ 140,25
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 112,95*
€ 134,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,56*
€ 123,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.