Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP3051/12 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP3051/12 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP3051/12 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107123416
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP3051/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
12
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
3.5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
24 - 18
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
8.5 mm
Paketgewicht
4.8 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,893* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,15*
€ 77,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,31*
€ 75,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,17*
€ 71,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,68*
€ 69,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,93*
€ 66,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 54,21*
€ 64,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 51,37*
€ 61,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,65*
€ 53,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.