Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun CareStyle 7 IS 7266 VI 2700 W 2 l EloxalPlus soleplate Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun CareStyle 7 IS 7266 VI 2700 W 2 l EloxalPlus soleplate Violett
Braun CareStyle 7 IS 7266 VI 2700 W 2 l EloxalPlus soleplate Violett
Braun CareStyle 7 IS 7266 VI 2700 W 2 l EloxalPlus soleplate Violett
Braun CareStyle 7 IS 7266 VI 2700 W 2 l EloxalPlus soleplate Violett
Braun CareStyle 7 IS 7266 VI 2700 W 2 l EloxalPlus soleplate Violett
Braun CareStyle 7 IS 7266 VI 2700 W 2 l EloxalPlus soleplate Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107124867
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0128805003
EAN/GTIN:
     8021098002372
Suchbegriffe:
Bügelstation
Dampf-Bügelstation
Dampfbügelstation
braun dampfbügelstation
Die CareStyle 7 ist Brauns leistungsstärkste Bügelstation und liefert dank der starken Dampfleistung professionelle Bügelergebnisse. Die CareStyle 7 ist mit unserer revolutionären PowerSteam-Technologie ausgestattet und glättet mühelos selbst hartnäckige Falten.

Sie ist die weltweit erste ergonomisch zertifizierte Bügelstation*, die maximalen Komfort und müheloses Bügeln vereint. Die CareStyle 7 wurde von ErgoCert* mit dem begehrten 4-Sterne-Rating für Ergonomie ausgezeichnet und verfügt über einen einzigartig ergonomischen, mit weichem Stoff umwickelten Griff.

Mit neuem einfach zu bedienenden iMode-Wahlschalter am Bügeleisengriff sowie mit der bahnbrechenden FreeGlide 3D-Technologie, die über jedes Hindernis wie Knöpfe, Taschen und Reißverschlüsse rückwärts gleitet.

* Zertifiziert von ErgoCert (Ergonomics Certifying Institute, anerkannt von Accredia). Getestet im Vergleich zu den meistverkauften Mitbewerberprodukten, Jan. 2020 – weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.7 m
Kabelaufwicklung
Ja
Merkmale
Bügeleisen-Wattleistung
2700 W
Dampfstoßleistung
550 g/min
Material Bügelsohle
EloxalPlus soleplate
Max. Dampfdruck
7.5 bar
Fassungsvermögen Wassertank
2 l
Konstante Dampfleistung
160 g/min
Produktfarbe
Violett
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Dampf-Boost Funktion
Ja
Anwärmdauer
2 min
Durchgehender Dampf
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
ECO-Modus
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Geeignet für Leitungswasser
Ja
Automatische Abschaltung nach
10 min
Schnellaufheizung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Präzisionsspitze
Ja
Energie
Energie sparend
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügelstation
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,31*
€ 370,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,66*
€ 369,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,22*
€ 358,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,02*
€ 345,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,84*
€ 308,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.