Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02363-021 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02363-021 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Axis 02363-021 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Axis 02363-021 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Axis 02363-021 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Axis 02363-021 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107134932
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02363-021
EAN/GTIN:
     7331021081338
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Der speziell für den Einsatz mit AXIS F91Hauptgeräten konzipierte, unauffällige Sensor ist ideal für den Einbau in engen Räumen wie Geldautomaten und gewährleistet reduzierte Installations- und Konfigurationskosten. Der Sensor unterstützt vier HDTV-Videostreams mit 1080p und 30 Bildern pro Sekunde oder bis zu 60 Bildern pro Sekunde bei 720p. Bei Einsatz mit einer AXIS F9111 Main Unit gewährleistet er HDTV-Videostreams mit 1080p und 60 Bildern pro Sekunde oder bis zu 180 Bildern pro Sekunde bei 720p. Der Sensor verfügt über die Schutzart IP66-/IP67 und unterstützt einen breiten Temperaturbereich. Mit einem Sichtfeld von 97º deckt er darüber hinaus einen weiten Überwachungsbereich ab.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
F9104-B F9111 F9114 F9114-B
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Videokompressionsformate
H.264
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Bildsensor
Objektivanschluss
M12
Sensor-Typ
CMOS
Brennweitenbereich
3.7 mm
Blende (relative Öffnung)
2,5
Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Bildwinkel, horizontal
92 °
Bildwinkel, vertikal
45 °
Weitere Suchbegriffe: ir überwachungskamera
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.595,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.765,13*
€ 2.100,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.748,58*
€ 2.080,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.681,02*
€ 2.000,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.640,59*
€ 1.952,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.595,68*
€ 1.898,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.