Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Susy Card 40051604 Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte Weihnachten 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Susy Card 40051604 Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte Weihnachten 1 Stück(e)
Susy Card 40051604 Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte Weihnachten 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107135081
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     40051604
EAN/GTIN:
     4050498326652
Suchbegriffe:
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten
Grußkarten
Glückwunschkarten Ostern
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Umschläge
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Höhe
170 mm
Technische Details
Produkttyp
Standard-Grußkarte
Anlass
Weihnachten
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Herlitz
40051703
ab € 0,77*
Sonstiges
Herlitz
40051697
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.