Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displex Privacy Panzerglas (10H) für Samsung Galaxy S22+/S23+, Eco-Montagerahmen, Privacy Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displex Privacy Panzerglas (10H) für Samsung Galaxy S22+/S23+, Eco-Montagerahmen, Privacy Filter
Displex Privacy Panzerglas (10H) für Samsung Galaxy S22+/S23+, Eco-Montagerahmen, Privacy Filter
Displex Privacy Panzerglas (10H) für Samsung Galaxy S22+/S23+, Eco-Montagerahmen, Privacy Filter
Displex Privacy Panzerglas (10H) für Samsung Galaxy S22+/S23+, Eco-Montagerahmen, Privacy Filter
Displex Privacy Panzerglas (10H) für Samsung Galaxy S22+/S23+, Eco-Montagerahmen, Privacy Filter
Displex Privacy Panzerglas (10H) für Samsung Galaxy S22+/S23+, Eco-Montagerahmen, Privacy Filter
Displex Privacy Panzerglas (10H) für Samsung Galaxy S22+/S23+, Eco-Montagerahmen, Privacy Filter
Displex Privacy Panzerglas (10H) für Samsung Galaxy S22+/S23+, Eco-Montagerahmen, Privacy Filter
Displex Privacy Panzerglas (10H) für Samsung Galaxy S22+/S23+, Eco-Montagerahmen, Privacy Filter
Displex Privacy Panzerglas (10H) für Samsung Galaxy S22+/S23+, Eco-Montagerahmen, Privacy Filter
Displex Privacy Panzerglas (10H) für Samsung Galaxy S22+/S23+, Eco-Montagerahmen, Privacy Filter
Displex Privacy Panzerglas (10H) für Samsung Galaxy S22+/S23+, Eco-Montagerahmen, Privacy Filter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107322272
Hersteller:
     Displex
Herst.-Nr.:
     01776
EAN/GTIN:
     4028778119492
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
PRIVACY Full Cover Real Glass mit EASY-ON® Montagerahmen

Privacy Filter
Dank dem speziellem Privacy-Filter, der in das Schutzglas integriert ist, wird das Display-Licht nur aus einem bestimmten Blickwinkel durchgelassen. Der integrierte Blickschutzfilter bewirkt, dass das Display-Licht nur bei frontalem Blick auf das Gerät ausgestrahlt wird. Ab einem seitlichen Betrachtungswinkel von 30 Grad bricht die Privacy Filter Protection das Licht, das Display erscheint schwarz. Dadurch bietet das Glas einen effektiven Schutz vor seitlichen Blicken von z.B. Sitznachbarn im Zug, Flugzeug oder Bus. Hinweis: aufgrund des Privacy Filters kann die Fingerprint-Funktion nicht unterstützt werden.

Full Cover bzw. 3D/ Curved Schutzglas
Im Vergleich zu sogenannten 2D Schutzgläsern decken die Displex Full Cover Panzergläser (3D/ Curved) nicht nur den aktiven, sondern den gesamten Displaybereich ab. Insbesondere bei gewölbten Displays empfehlen wir ein Full Cover Schutzglas (3D/ Curved), da es an die „runden Kanten“ des Smartphone Displays angepasst ist und diese optimal schützt. Das bedeutet maximalen Schutz, optimale Displaynutzung, ohne störende Kanten.

Glas- und Kantenhärte
Das Displex Panzerglas hat einen Härtegrad von 10H und ist damit nicht nur kratz-, bruch-, und stoßfester als vergleichbare Markenprodukte, sondern übertrifft sogar hochwertiges Saphirglas (9H), das bei Luxusuhren eingesetzt wird. Die Kanten, die bruch- und stoßanfälligste Zone des Smartphones und Schutzglases, sind spezialgehärtet, durch eine mehrfache Polierung abgerundet und mit einer Schock-absorbierenden Kante (bei Full Cover Schutzgläsern) veredelt. Durch dieses aufwendige Produktionsverfahren wird das Schutzglas extrem widerstandsfähig gegen Schläge, Stöße und Bruch und ist zugleich besonders angenehm bei der Nutzung.

Hüllenfreundlich
Unser Displex Schutzglas wird bis auf 5/100 mm genau auf die Smartphone Konturen gefertigt und passt somit perfekt auf Ihr Smartphone. Außerdem ist die Schutzfolie ultradünn. Somit lassen sich alle handelsüblichen Schutzhüllen & Cases mit der Panzerglasfolie benutzen. Durch einen kombinierten Schutz aus Displex Tempered Glass und Ihrer Lieblingshülle wird Ihr Smartphone rundum optimal geschützt.

Anti Fingerprint
Die oberste Schicht unserer 5-Layer Technology besteht aus einem High-Tech Plasma Coating. Die hydrophobe Anti-Fingerprint-Beschichtung ist fett- und schmutzabweisend, extrem langanhaltend und gewährleistet optimalen Touch und Scrollen. Durch diese Technologie sieht Ihr Display nicht nur schöner aus, sondern bleibt auch länger sauber und muss somit seltener gereinigt werden.

Splitterschutz
Der im Real Glass integrierte High-Tech Splitterschutz von Displex gewährleistet absolute Sicherheit, auch beim Bruch des Panzerglases. Durch das Verbundmaterial der zweiten Schicht im Schutzglas splittert dieses nicht und garantiert somit eine absolut sichere Verwendung. Und wenn es doch zum Ernstfall kommen sollte und das Schutzglas einen Schlag, Fall oder Stoß abgefangen hat und gebrochen ist, dann kann das Displex Schutzglas durch den integrierte High-Tech Splitterschutz problemlos in einem Stück vom Display abgezogen werden.

Hochleistungs-Silikon
Nach der Montage des Schutzglases sorgt das Hochleistungs-Silikon für optimale Haft-Eigenschaften und eine klare Optik. Damit die Handy-Schutzfolie langfristig und zuverlässig hält, ist das Silikon auf alle Display-Beschichtungen der verschiedenen Hersteller angepasst. Auch die Optik wird dabei nicht beeinflusst: trotz Displayschutzfolie können Sie packende Videos und Fotos mit maximaler Transparenz und Farbtreue genießen.

Einfaches, blasenfreies Aufbringen
Mit dem EASY-ON® Montagerahmen und dem dazugehörigen Video Tutorial gestaltet sich die Montage des Tempered Glass schnell, einfach und exakt. Das Ergebnis: kein schiefes Aufliegen des Screen Protectors auf dem Display, keine verdeckten Öffnungen für Lautsprecher oder Mikrofone und erst recht keine Blasen unter dem Schutzglas.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Höhe
2 mm
Tiefe
143.9 mm
Gewicht
2.3 g
Design
Geeignet für
Smartphone
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
47.4 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
6.6 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Einfache Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S22+/S23+
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.