Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer AX55 Pro WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Archer AX55 Pro WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link Archer AX55 Pro WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link Archer AX55 Pro WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link Archer AX55 Pro WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107336416
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER AX55 PRO
EAN/GTIN:
     4897098686805
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Desktop-/Pol-Router
Produktfarbe
Schwarz
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3
Firewall
Ja
SPI Firewall
Gastzugang
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
NAT Funktionalität
• Port Forwarding • Port Triggering • DMZ • UPnP
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
2402 Mbit/s
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
2402 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
574 Mbit/s
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung
Ja
Port-Auslösung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)
1
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)
1
USB-Freigabe
Ja
Unterstützung von Samba (Speicher)
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
VPN-Server
OpenVPN, PPTP, L2TP
Medien-Server
Ja
VPN Unterstützung
OpenVPN, PPTP, L2TP
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
261.1 mm
Tiefe
134.5 mm
Höhe
41 mm
Merkmale
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antennentyp
2x2
Anzahl der Antennen
4
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Antenne enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.