Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 58816 Koaxialkabel 2 m F-Typ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 58816 Koaxialkabel 2 m F-Typ Weiß
Goobay 58816 Koaxialkabel 2 m F-Typ Weiß
Goobay 58816 Koaxialkabel 2 m F-Typ Weiß
Goobay 58816 Koaxialkabel 2 m F-Typ Weiß
Goobay 58816 Koaxialkabel 2 m F-Typ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107340621
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     58816
EAN/GTIN:
     4040849588167
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
F-Typ
Anschluss 2
F-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Aluminium
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung
95 dB
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Leitergröße
0.5 mm
Äußerer Durchmesser Isolierung
5.4 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Kabel-Klasse
A+
Zertifizierung
WEEE, CE, REACh, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.