| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-107341167 Herst.-Nr.: 10023688 EAN/GTIN: 4052025236885 |
| |
|
| | |
| Stabiler Schuhanzieher in Schwarz Mit dem richtigen Schuhlöffel gehört lästiges Bücken beim Schuhe anziehen der Vergangenheit an. Besonders Senioren und Menschen mit Gelenkproblemen werden sich über die praktische Anziehhilfe freuen. Der Schuhanzieher ist rostfrei beschichtet und für einen langfristigen, täglichen Gebrauch ausgelegt. Holen Sie sich den komfortablen Schuhlöffel in Ihre Flurgarderobe und hängen Sie ihn bequem in Griffhöhe auf. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 700 mm | | Breite | 40 mm | | Gewicht | 280 g | Merkmale | Schuhlöffel-Typ | Langer Schuhlöffel | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Muster | Kein Muster | | Zielgruppe | Erwachsener | | Aufhängbar | Ja | | Saison | Alle Jahreszeiten | Material | Schuhlöffelmaterial | Metall |
|
| | |
| | | |
| |