Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine ISDN Anschlusskabel, RJ45 Stecker / Stecker (8P4C), 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine ISDN Anschlusskabel, RJ45 Stecker / Stecker (8P4C), 20m
InLine ISDN Anschlusskabel, RJ45 Stecker / Stecker (8P4C), 20m
InLine ISDN Anschlusskabel, RJ45 Stecker / Stecker (8P4C), 20m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-10734634
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     68819
EAN/GTIN:
     4043718013074
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 20m
isdn kabel
Anschlusskabel für digitale ISDN-Telefonsysteme (Integrated Services Digital Network)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Stecker
2
Technische Details
Verbindungstyp
8P4C
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
RJ45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Netzwerkfunktionen
ISDN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.