Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10031407 Rad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10031407 Rad
Relaxdays 10031407 Rad
Relaxdays 10031407 Rad
Relaxdays 10031407 Rad
Relaxdays 10031407 Rad
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107382075
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031407_957
EAN/GTIN:
     4052025908089
Suchbegriffe:
Felgen (Modellbau)
Sackkarrenrad
sackkarrenrad
Komplettreifen für Bollerwagen und mehr Holen Sie sich mit diesem Ersatzrad Set zuverlässige Reifen für Ihren Hand- und Bollerwagen oder aber auch für die Sackkarre. Das Luftrad mit Autoventil zum Aufpumpen erleichert Ihnen den Transport damit. Schwere Lasten können mit dem Bollerwagenrad im 2er Set problemlos von A nach B gebracht werden. Dabei sorgen ein stoßfestes Kugellager sowie die profilierte Lauffläche für ein geschmeidiges Fahrgefühl. Dank wählbarer Farbe der Stahlfelge sind Sie stets stilbewusst unterwegs.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Durchmesser
125 mm
Gewicht
1300 g
Merkmale
Produkttyp
Rad
Material
Metall, Gummi
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.