Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia D315AOB Eingebetteter Computer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AVerMedia D315AOB Eingebetteter Computer
AVerMedia D315AOB Eingebetteter Computer
AVerMedia D315AOB Eingebetteter Computer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107382872
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     D315AOB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Weitere Informationen:
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, KC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
HDMI-Version
2.0
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
181.5 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
1500 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Energie
DC input Spannung
12 - 54 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
40 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, aver media box pc, box pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.878,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.878,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.132,15*
€ 2.537,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.102,24*
€ 2.501,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.994,34*
€ 2.373,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.913,08*
€ 2.276,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.878,70*
€ 2.235,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.